チップ 9GL

 
寸法L(mm)
7.74
寸法A(mm)
6.35
寸法D(Φmm)
2.86
寸法B(mm)
12.95
寸法s(mm)
4.66
寸法R(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
材質
最大溝深さ(mm)
溝幅W(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06072001 9GL150 UX30 UX30 2 1.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072026 9GL200 TH10 TH10 3 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072035 9GL200 UX30 UX30 3 2 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072053 9GL250 UX30 UX30 3 2.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072071 9GL300 TH10 TH10 3 3 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072087 9GL300 UX30 UX30 3 3 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072105 9GL350 UX30 UX30 3 3.5 ¥21,800
¥15,914 1 ¥15,914
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく