チップ AECW

 
用途
鋼用
寸法A(mm)
16
精度
C
寸法B(mm)
12
逃げ角(度)
16、20
寸法s(mm)
3.97
寸法R(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04716765 AECW16T3PESR GH330 GH330 ¥31,400
¥22,922 1 ¥22,922
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072421 AECW16T3PESR UX30 UX30 ¥24,100
¥17,593 1 ¥17,593
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく