チップ APMT-MJ

 
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
材質
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06072577 APMT09T308PN-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 349-3962 ¥11,900
¥8,687 1 ¥8,687
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06072586 APMT09T308PN-MJ AH140 平行四辺形85° AH140 349-3971 ¥11,900
¥8,687 1 ¥8,687
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117334 APMT09T308PN-MJ 平行四辺形85° 707-9664 ¥10,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06117334
APMT09T308PN-MJ
40205672
APMT09T308PN-MJ T3130
画像準備中 チップ APMT-MJ
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,687
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく