ホルダ タンガロイ 内径加工用 【通販モノタロウ】 C08K-SEXPR045〜

ホルダ

 
適合チップ
ひし形75°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
125
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04782662 C08K-SEXPR045 ¥30,600 廃番
04782671 C08K-SEXPR047 ¥30,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく