チップ CCGT

 
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06072884 CCGT060202 1箱(10個) ひし形80° 6.5 0.2 ¥11,300 メーカー直送品 廃番
10432021 CCGT060204 1箱(10個入) ひし形80° 6.5 0.4 ¥12,800 メーカー直送品 廃番
10432037 CCGT060202 1箱(10個) ひし形80° 6.5 0.2 ¥11,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432046 CCGT060204 1箱(10個) ひし形80° 6.5 0.4 ¥11,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10432037
CCGT060202
00698653
CCGT060202 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,052
メーカ後継品です
10432046
CCGT060204
00698696
CCGT060204 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,052
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく