チップ CCGT-PP

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04723241 CCGT060202-PP 1箱(10個入) ひし形80° 6.5 2.38 6.35 0.2 ¥12,400 廃番
06073006 CCGT060204-PP 1箱(10個) ひし形80° 6.5 2.38 6.35 0.4 ¥12,400 廃番
04723871 CCGT09T304-PP 1箱(10個) ひし形80° 9.7 3.97 9.525 0.4 ¥15,700 廃番
04723975 CCGT09T308-PP 1箱(10個) ひし形80° 9.7 3.97 9.525 0.8 ¥15,700 廃番 代替品有
04724027 CCGT120404-PP 1箱(10個) ひし形80° 12.9 4.76 12.7 0.4 ¥20,200 廃番 代替品有
06073347 CCGT120408-PP 1箱(10個) ひし形80° 12.9 4.76 12.7 0.8 ¥20,200 廃番
06073331 CCGT120402-PP 1箱(10個) ひし形80° 12.9 4.76 12.7 0.2 ¥20,200 廃番
06073243 CCGT09T302-PP 1箱(10個) ひし形80° 9.7 3.97 9.525 0.2 ¥15,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04723975
CCGT09T308-PP
57950995
CCGT09T308-AL KS05F
画像準備中 チップ CCGT-AL
タンガロイ 1箱(10個)
¥12,629
メーカ後継品です
04724027
CCGT120404-PP
57951047
CCGT120404-AL KS05F
CCGT120404-AL KS05F チップ CCGT-AL タンガロイ 57951047 チップ CCGT-AL
タンガロイ 1箱(10個)
¥16,206
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく