チップ CCGT-J10

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06073051 CCGT09T300FL-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073085 CCGT09T300FR-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073112 CCGT09T301FL-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073146 CCGT09T301FR-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073191 CCGT09T302FL-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073216 CCGT09T302FR-J10 TH10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,700
¥11,461 1 ¥11,461
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06073042 CCGT09T300FL-J10 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,300 廃番
06073076 CCGT09T300FR-J10 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,300 廃番
06073103 CCGT09T301FL-J10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,300 廃番
06073137 CCGT09T301FR-J10 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,300 廃番
04723661 CCGT09T301R-J10 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,500 廃番
06073182 CCGT09T302FL-J10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,300 廃番
04723756 CCGT09T302FR-J10 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく