チップ CCGT

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04723862 CCGT09T304 ひし形80° 9.7 0.4 ¥14,300 廃番 代替品有
10432177 CCGT09T302 ひし形80° 9.7 0.2 ¥16,300 メーカー直送品 廃番
10432186 CCGT09T304 ひし形80° 9.7 0.4 ¥16,300 メーカー直送品 廃番
10432195 CCGT09T302 ひし形80° 9.7 0.2 ¥14,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432204 CCGT09T304 ひし形80° 9.7 0.4 ¥14,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432213 CCGT09T308 ひし形80° 9.7 0.8 ¥14,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04723862
CCGT09T304
00698775
CCGT09T304 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,461
メーカ後継品です
10432195
CCGT09T302
00698732
CCGT09T302 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,461
メーカ後継品です
10432204
CCGT09T304
00698775
CCGT09T304 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,461
メーカ後継品です
10432213
CCGT09T308
00698818
CCGT09T308 NS9530
画像準備中 チップ CCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,461
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく