チップ タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 CCMT09T302-24 (TD915)〜

チップ

 
用途
中切削
種別
ポジ
材質
TD915
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
7
ブレーカ
24形
穴径d(Φmm)
4.4
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04724632 CCMT09T302-24 (TD915) 0.2 ¥8,800 廃番
04724763 CCMT09T304-24 (TD915) 0.4 ¥8,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく