チップ CCMT-PM

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
29 件中 1 - 29 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06117797 CCMT09T304-PM GH730 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117815 CCMT09T308-PM GH730 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206616 CCMT09T304-PM AH725 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206625 CCMT09T304-PM T9125 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40206634 CCMT09T304-PM T9115 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206722 CCMT09T308-PM AH725 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40206731 CCMT09T308-PM T9125 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206747 CCMT09T308-PM T9115 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206853 CCMT09T312-PM AH725 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206862 CCMT09T312-PM T9125 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40206871 CCMT09T312-PM T9115 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥10,700
¥7,589 1 ¥7,589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08466604 CCMT09T304-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,700 廃番
08466613 CCMT09T304-PM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,700 廃番
08466656 CCMT09T308-PM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,700 廃番
08466665 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,700 廃番
08466683 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥9,700 廃番
08466692 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥9,700 廃番
08476063 CCMT09T304-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,700 廃番
08476072 CCMT09T304-PM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,700 廃番
08476097 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,700 廃番
08476106 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,700 返品不可 廃番
08476124 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥9,700 廃番
08476133 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥9,700 廃番
10425782 CCMT09T304-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,300 廃番 代替品有
10425791 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,300 廃番 代替品有
10425807 CCMT09T304-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,400 廃番 代替品有
10425816 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,400 廃番 代替品有
40206835 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
40206844 CCMT09T312-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10425782
CCMT09T304-PM
00703596
CCMT09T304-PM GT9530
画像準備中 チップ CCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,589
メーカ後継品です
10425791
CCMT09T308-PM
00703718
CCMT09T308-PM GT9530
画像準備中 チップ CCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,589
メーカ後継品です
10425807
CCMT09T304-PM
00703605
CCMT09T304-PM NS9530
画像準備中 チップ CCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,913
メーカ後継品です
10425816
CCMT09T308-PM
00703727
CCMT09T308-PM NS9530
画像準備中 チップ CCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,913
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく