チップ CCMT-24

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16379308 CCMT120408-24 T9125 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥16,500
¥12,045 1 ¥12,045
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06606004 CCMT120408-24 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
08466701 CCMT120408-24 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,000 廃番
10427383 CCMT120408-24 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06606004
CCMT120408-24
16379308
CCMT120408-24 T9125
CCMT120408-24 T9125 チップ CCMT-24 タンガロイ 16379308 チップ CCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥12,045
材質に違いがあります
10427383
CCMT120408-24
00703797
CCMT120408-24 NS9530
画像準備中 チップ CCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,344
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく