チップ タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 CCMW060204 (TD905)〜

チップ

 
用途
仕上〜中切削
種別
ポジ
材質
TD905
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
6.35
逃げ角(度)
7
穴径d(Φmm)
2.8
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04725034 CCMW060204 (TD905) 0.4 ¥6,400 廃番
04725061 CCMW060208 (TD905) 0.8 ¥6,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく