チップ CCMW タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CCMW09T308〜

チップ CCMW

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06073934 CCMW09T304 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.4 ¥9,700 廃番
06073943 CCMW09T304 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.4 ¥9,700 廃番
04725104 CCMW09T308 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.8 ¥9,700 廃番
04725113 CCMW09T308 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.8 ¥9,700 廃番
08466735 CCMW09T304 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.4 ¥9,700 廃番 代替品有
08466744 CCMW09T308 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥9,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08466735
CCMW09T304
40207264
CCMW09T304 T5115
画像準備中 チップ CCMW
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,081
メーカ後継品です
08466735
CCMW09T304
40207264
CCMW09T304 T5115
画像準備中 チップ CCMW
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,081
メーカ後継品です
08466744
CCMW09T308
40207273
CCMW09T308 T5115
画像準備中 チップ CCMW
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,081
メーカ後継品です
08466744
CCMW09T308
40207273
CCMW09T308 T5115
画像準備中 チップ CCMW
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,081
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく