チップ

チップ - タンガロイ
寸法R(mm)0.2内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06073952CGD200 (UX30)UX3028.66.34
19,100
取扱い終了
代替品有
04728096CGD200 (GH330)GH330203.252
24,900
取扱い終了
04728105CGD200 (NS530)NS530203.252
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06073952CGD200 (UX30)06795214CGD200 UX30CGD200 (UX30) チップ CGD タンガロイ 06795214チップ CGDタンガロイ1箱(5個)
9,990
税込10,989

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする