チップ

 
寸法L(mm)
28.6
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
7
寸法R(mm)
0.2
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06074047 CGD700 (GH330) GH330 ¥38,800 廃番
06074056 CGD700 (NS530) NS530 ¥29,800 廃番
06074065 CGD700 (UX30) UX30 ¥29,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06074065
CGD700 (UX30)
06795363
CGD700 UX30
CGD700 UX30 チップ CGD タンガロイ 06795363 チップ CGD
タンガロイ 1箱(5個)
¥13,177
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく