チップ CNGA

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06074101 CNGA120404 LX21 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥13,600
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04731937 CNGA120408 LX11 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04731946 CNGA120408 LX21 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥13,600
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074144 CNGA120408 NS520 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074162 CNGA120412 LX11 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074171 CNGA120412 LX21 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥13,600
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074196 CNGA120416 LX11 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074117 CNGA120404 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥16,200 廃番
06074126 CNGA120404 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥16,200 廃番
10432301 CNGA120404 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥17,300 メーカー直送品 廃番
10432317 CNGA120408 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥17,300 メーカー直送品 廃番
10432326 CNGA120404 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥16,200 メーカー直送品 廃番
10432335 CNGA120408 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥16,200 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく