チップ CNGA

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08482887 CNGA120404-QBN ひし形80° 12.9 0.4 ¥10,400 廃番
08482896 CNGA120408-QBN ひし形80° 12.9 0.8 ¥10,400 廃番 代替品有
08482914 CNGA120412-QBN ひし形80° 12.9 1.2 ¥10,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08482896
CNGA120408-QBN
06649291
2QP-CNGA120408 BX930
2QP-CNGA120408 BX930 チップ 2QP-CNGA タンガロイ 06649291 チップ 2QP-CNGA
タンガロイ 1個
¥4,142
メーカ後継品です
08482896
CNGA120408-QBN
06649291
2QP-CNGA120408 BX930
2QP-CNGA120408 BX930 チップ 2QP-CNGA タンガロイ 06649291 チップ 2QP-CNGA
タンガロイ 1個
¥4,142
メーカ後継品です
08482914
CNGA120412-QBN
06649343
2QP-CNGA120412 BX930
2QP-CNGA120412 BX930 チップ 2QP-CNGA タンガロイ 06649343 チップ 2QP-CNGA
タンガロイ 1個
¥4,142
メーカ後継品です
08482914
CNGA120412-QBN
06817938
1260-21-5L
1260-21-5L ブルゾン1260   21ラベンダ コーコス信岡 06817938 ブルゾン1260 21ラベンダ
コーコス信岡 1枚
¥6,990
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく