チップ CNGG

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06074214 CNGG090302-01 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.2 ¥9,700 廃番
06074232 CNGG090304-01 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.4 ¥9,700 廃番
06074241 CNGG090308-01 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.8 ¥9,700 廃番
10432344 CNGG090302-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.2 ¥10,300 メーカー直送品 廃番
10432353 CNGG090304-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.4 ¥10,300 メーカー直送品 廃番
10432362 CNGG090308-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥10,300 メーカー直送品 廃番
10432371 CNGG090302-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.2 ¥9,700 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432387 CNGG090304-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.4 ¥9,700 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432396 CNGG090308-01 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥9,700 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10432371
CNGG090302-01
00697664
CNGG090302-01 NS9530
画像準備中 チップ CNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,811
メーカ後継品です
10432387
CNGG090304-01
00697673
CNGG090304-01 NS9530
CNGG090304-01 NS9530 チップ CNGG-01 タンガロイ 00697673 チップ CNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,811
メーカ後継品です
10432396
CNGG090308-01
00697682
CNGG090308-01 NS9530
画像準備中 チップ CNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,811
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく