チップ CNGN

 
用途
仕上切削
種別
ネガ
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴径d(Φmm)
5.16
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06074372 CNGN120408 LX11 12.9 0 4.76 - 0.8 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074397 CNGN120412 LX11 12.9 0 4.76 - 1.2 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074415 CNGN120416 LX11 12.9 0 4.76 - 1.6 なし ¥24,600
¥17,958 1 ¥17,958
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074424 CNGN120416 LX21 12.9 0 4.76 - 1.6 なし ¥13,600
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074451 CNGN120708 LX11 12.9 0 7.94 - 0.8 なし ¥36,100
¥26,353 1 ¥26,353
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074476 CNGN120712 LX11 12.9 0 7.94 - 1.2 なし ¥36,100
¥26,353 1 ¥26,353
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06074494 CNGN120716 LX11 12.9 0 7.94 - 1.6 なし ¥36,100
¥26,353 1 ¥26,353
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく