内径ねじ切り用TACバイト タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 CNL0040T22〜

内径ねじ切り用TACバイト

 

内径ねじ切り用TACバイト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

d
40
D
46
h
37
l1
300
l2
60
角度θ(°)
15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
b
f
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04732707 CNL0040T22 31.5 26.1 ¥48,880 廃番
04732716 CNL0040T27 37.5 26.9 ¥50,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく