内径ねじ切り用TACバイト

 

内径ねじ切り用TACバイト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

d
50
l1
350
b
47.5
l2
75
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
D
h
f
角度θ(°)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04732725 CNL0050U16 55 47 29.4 15 ¥61,050 廃番
04732734 CNL0050U22 56 47 31 15 ¥62,690 廃番
04732743 CNL0050U27 56 37 31.9 10 ¥65,880 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく