内径ねじ切り用TACバイト

 

内径ねじ切り用TACバイト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

d
63
h
57
l1
400
b
60.5
l2
95
角度θ(°)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
D
f
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04732752 CNL0063V22 69 37.5 ¥81,950 廃番
04732761 CNL0063V27 70 38.7 ¥85,960 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく