チップ CNMG-27 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120404-27〜

チップ CNMG-27

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04733477 CNMG120404-27 ひし形80° 12.9 NS530 0.4 ¥7,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
08175106 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 T9035 0.8 ¥8,500 廃番
06606117 CNMG120404-27 ひし形80° 12.9 T9035 0.4 ¥8,500 廃番
06606135 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 T9035 0.8 ¥8,500 廃番
06606153 CNMG120412-27 ひし形80° 12.9 T9035 1.2 ¥8,500 廃番
06606126 CNMG120404-27 ひし形80° 12.9 T9025 0.4 ¥8,500 廃番
06606144 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 T9025 0.8 ¥8,500 廃番
06606162 CNMG120412-27 ひし形80° 12.9 T9025 1.2 ¥8,500 廃番
57956272 CNMG120404-27 ひし形80° 12.9 0.4 ¥8,500 廃番
57957383 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 0.8 ¥7,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
57957401 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 0.8 ¥8,500 廃番
10428047 CNMG120404-27 ひし形80° 12.9 0.4 ¥7,600 廃番 代替品有
10428056 CNMG120408-27 ひし形80° 12.9 0.8 ¥7,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04733477
CNMG120404-27
00700683
CNMG120404-27 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です
57957383
CNMG120408-27
00700902
CNMG120408-27 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です
10428047
CNMG120404-27
00700683
CNMG120404-27 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です
10428056
CNMG120408-27
00700902
CNMG120408-27 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく