チップ CNMG-33

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
17 件中 1 - 17 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04733547 CNMG120404-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
06074871 CNMG120404-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 廃番
06074887 CNMG120404-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
06606171 CNMG120404-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
04734606 CNMG120408-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
06075282 CNMG120408-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番
06075291 CNMG120408-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
06606187 CNMG120408-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
06606196 CNMG120412-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番
06076235 CNMG120416-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500 廃番
06076244 CNMG120416-33 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500 廃番
06606205 CNMG120416-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500 廃番
08174783 CNMG120404-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08174801 CNMG120404-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08466823 CNMG120404-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08466841 CNMG120408-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
08466866 CNMG120412-33 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08466866
CNMG120412-33
40208271
CNMG120412 T9105
CNMG120412 T9105 チップ CNMG タンガロイ 40208271 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカ後継品です
08466866
CNMG120412-33
40208271
CNMG120412 T9105
CNMG120412 T9105 チップ CNMG タンガロイ 40208271 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく