チップ CNMG-S

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04734177 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 返品不可 廃番
06074993 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
06606266 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
04735446 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
06075422 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番
06606284 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番 代替品有
08466832 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08466857 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
10427846 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,100 廃番
10427855 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,100 廃番
10427864 CNMG120404L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 廃番
10427873 CNMG120408L-S 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06074993
CNMG120404L-S
00700735
CNMG120404L-S NS9530
画像準備中 チップ CNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
06606266
CNMG120404L-S
35578943
CNMG120404L-S T9125
CNMG120404L-S T9125 チップ CNMG-S タンガロイ 35578943 チップ CNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカー後継材質
06606284
CNMG120408L-S
35579022
CNMG120408L-S T9125
CNMG120408L-S T9125 チップ CNMG-S タンガロイ 35579022 チップ CNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカ後継品です
10427873
CNMG120408L-S
00700954
CNMG120408L-S NS9530
画像準備中 チップ CNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく