チップ CNMG-11

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10427566 CNMG120404-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,100 廃番
10427584 CNMG120404-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,100 廃番
10427593 CNMG120408-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,100 廃番
04734441 CNMG120408-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
57957347 CNMG120408-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
04733425 CNMG120404-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
57957356 CNMG120408-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,100 廃番
10427602 CNMG120404-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
10427611 CNMG120408-11 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04734441
CNMG120408-11
00700884
CNMG120408-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
04734441
CNMG120408-11
00700884
CNMG120408-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
57957347
CNMG120408-11
00700884
CNMG120408-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
04733425
CNMG120404-11
00700665
CNMG120404-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
10427602
CNMG120404-11
00700665
CNMG120404-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
10427602
CNMG120404-11
00700665
CNMG120404-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
10427611
CNMG120408-11
00700884
CNMG120408-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
10427611
CNMG120408-11
00700884
CNMG120408-11 NS9530
画像準備中 チップ CNMG-11
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく