チップ

 
用途
低切込み高送り
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
0
ブレーカ
AS形
穴径d(Φmm)
5.16
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06075325 CNMG120408-AS (TD920) TD920 ¥7,700 廃番
06075343 CNMG120408-AS (T7005) T7005 ¥7,700 廃番
04734764 CNMG120408-AS (T7020) T7020 ¥7,700 廃番
04734773 CNMG120408-AS (TD905) TD905 ¥7,700 廃番
04734782 CNMG120408-AS (TD915) TD915 ¥7,700 廃番
06075352 CNMG120408-AS (TD920) TD920 ¥7,700 廃番
04734807 CNMG120408-AS (TD930) TD930 ¥7,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく