チップ CNMG-33 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120412-33〜

チップ CNMG-33

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06075727 CNMG120412-33 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 1.2 ¥8,500 廃番
06075736 CNMG120412-33 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 1.2 ¥8,500 廃番
08175124 CNMG120408-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 0.8 ¥8,500 廃番
08175483 CNMG120412-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.2 ¥8,500 廃番
08175492 CNMG120412-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.2 ¥8,500 廃番
08175736 CNMG120416-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.6 ¥8,500 廃番
08175745 CNMG120416-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.6 ¥8,500 廃番
08175754 CNMG120416-33 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.6 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく