チップ CNMG-TM

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40208542 CNMG120412-TM T9135 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥9,400
¥4,457 1 ¥4,457
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208551 CNMG120412-TM T9105 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥9,400
¥4,457 1 ¥4,457
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208673 CNMG120416-TM T9125 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,400
¥4,457 1 ¥4,457
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119294 CNMG120412-TM 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
06119303 CNMG120412-TM 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
06119312 CNMG120412-TM 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
06119321 CNMG120412-TM 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119294
CNMG120412-TM
40208551
CNMG120412-TM T9105
CNMG120412-TM T9105 チップ CNMG-TM タンガロイ 40208551 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカ後継品です
06119303
CNMG120412-TM
35579135
CNMG120412-TM T9115
CNMG120412-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579135 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカー後継材質
06119312
CNMG120412-TM
06864427
NBR-20A-5K(103)
NBR-20A-5K(103) フランジパッキンJIS5K用全 亜木津工業 06864427 フランジパッキンJIS5K用全
亜木津工業 1枚
¥119
メーカ後継品です
06119312
CNMG120412-TM
35579144
CNMG120412-TM T9125
CNMG120412-TM T9125 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579144 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,457
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく