チップ CNMG-TS タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120412-TS

チップ CNMG-TS

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06076095 CNMG120412-TS 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 ¥7,600 廃番
06076104 CNMG120412-TS 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 ¥7,600 廃番
06120633 CNMG120412-TS 1箱(10個) ひし形80° 12.9 ¥8,500 廃番
06120642 CNMG120412-TS 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 ¥8,500 廃番
06120651 CNMG120412-TS 1箱(10個) ひし形80° 12.9 ¥8,500 廃番
06120667 CNMG120412-TS 1箱(10個) ひし形80° 12.9 ¥8,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06120667
CNMG120412-TS
57959492
CNMG120412-TS T9135
画像準備中 チップ CNMG-TS
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,030
メーカ後継品です
06120667
CNMG120412-TS
57959492
CNMG120412-TS T9135
画像準備中 チップ CNMG-TS
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,030
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく