チップ タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 CNMG120416-DM (TD905)〜

チップ

 
用途
中切削
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
0
ブレーカ
DM形
穴径d(Φmm)
5.16
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06076296 CNMG120416-DM (T7005) T7005 ¥7,700 廃番
06076305 CNMG120416-DM (T7020) T7020 ¥7,700 廃番
04736672 CNMG120416-DM (TD905) TD905 ¥7,700 廃番
04736681 CNMG120416-DM (TD915) TD915 ¥7,700 廃番
04736697 CNMG120416-DM (TD930) TD930 ¥7,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく