チップ タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 CNMG150612-TH(T9005)〜

チップ

 
用途
中重切削
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TH形
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06118612 CNMG150612-TH(T9005) T9005 ¥13,300 廃番
06118621 CNMG150612-TH(T9015) T9015 ¥13,300 廃番
06118637 CNMG150612-TH(T9025) T9025 ¥13,300 廃番
06118646 CNMG150612-TH(T9035) T9035 ¥13,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく