チップ CNMG タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG160608〜

チップ CNMG

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
30 件中 1 - 30 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579311 CNMG190608 T9125 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579336 CNMG190612 T9115 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579345 CNMG190612 T9125 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579372 CNMG190616 T9115 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579381 CNMG190616 T9125 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209127 CNMG190612 T5115 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209136 CNMG190612 T5125 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209242 CNMG190616 T5115 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209251 CNMG190616 T5125 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06076393 CNMG160608 1箱(10個入) 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥18,900
廃番
06076427 CNMG160612 1箱(10個入) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900
廃番
06076436 CNMG160612 1箱(10個入) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900
廃番
06076567 CNMG160616 1箱(10個入) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900
廃番
06076576 CNMG160616 1箱(10個入) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900
廃番
06606406 CNMG190608 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
06606415 CNMG190608 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
06076743 CNMG190612 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
06076752 CNMG190612 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
06606424 CNMG190612 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
06606433 CNMG190612 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
06076883 CNMG190616 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
06076892 CNMG190616 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
06606442 CNMG190616 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
06606451 CNMG190616 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
08175964 CNMG190608 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000
廃番
08175982 CNMG190612 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
08175991 CNMG190612 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000
廃番
08176043 CNMG190616 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
08176052 CNMG190616 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000
廃番
08466954 CNMG190608 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06606406
CNMG190608
57960515
CNMG190608 T9115
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606406
CNMG190608
57960515
CNMG190608 T9115
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606415
CNMG190608
35579311
CNMG190608 T9125
CNMG190608 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579311 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606415
CNMG190608
35579311
CNMG190608 T9125
CNMG190608 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579311 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606424
CNMG190612
35579336
CNMG190612 T9115
CNMG190612 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579336 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606424
CNMG190612
35579336
CNMG190612 T9115
CNMG190612 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579336 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606433
CNMG190612
35579345
CNMG190612 T9125
CNMG190612 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579345 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606433
CNMG190612
35579345
CNMG190612 T9125
CNMG190612 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579345 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606442
CNMG190616
35579372
CNMG190616 T9115
CNMG190616 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579372 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606442
CNMG190616
35579372
CNMG190616 T9115
CNMG190616 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579372 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606451
CNMG190616
35579381
CNMG190616 T9125
CNMG190616 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579381 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
06606451
CNMG190616
35579381
CNMG190616 T9125
CNMG190616 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579381 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
08176043
CNMG190616
57960883
CNMG190616 T5105
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
08176043
CNMG190616
57960883
CNMG190616 T5105
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
08466954
CNMG190608
57960515
CNMG190608 T9115
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です
08466954
CNMG190608
57960515
CNMG190608 T9115
画像準備中 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく