チップ CNMG

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
28 件中 1 - 28 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579214 CNMG160608 T9115 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579223 CNMG160608 T9125 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579232 CNMG160612 T9115 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579241 CNMG160612 T9125 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579275 CNMG160616 T9115 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579284 CNMG160616 T9125 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208716 CNMG160608 T5105 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208725 CNMG160608 T5115 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208786 CNMG160612 T5115 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208795 CNMG160612 T5125 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208804 CNMG160612 T9105 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208813 CNMG160612 T9135 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208987 CNMG160616 T5115 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40208996 CNMG160616 T5125 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209005 CNMG160616 T9105 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209014 CNMG160616 T9135 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06610064 CNMG160608 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06610073 CNMG160608 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06610082 CNMG160612 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06610091 CNMG160612 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06610107 CNMG160616 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06610116 CNMG160616 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08175851 CNMG160608 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥18,900 廃番
08175867 CNMG160608 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥18,900 廃番
08175876 CNMG160612 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08175885 CNMG160612 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番
08175921 CNMG160616 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08466936 CNMG160616 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06610064
CNMG160608
35579214
CNMG160608 T9115
CNMG160608 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579214 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06610073
CNMG160608
35579223
CNMG160608 T9125
CNMG160608 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579223 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06610082
CNMG160612
35579232
CNMG160612 T9115
CNMG160612 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579232 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06610091
CNMG160612
35579241
CNMG160612 T9125
CNMG160612 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579241 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06610107
CNMG160616
35579275
CNMG160616 T9115
CNMG160616 T9115 チップ CNMG タンガロイ 35579275 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06610116
CNMG160616
35579284
CNMG160616 T9125
CNMG160616 T9125 チップ CNMG タンガロイ 35579284 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
08175876
CNMG160612
40208804
CNMG160612 T9105
CNMG160612 T9105 チップ CNMG タンガロイ 40208804 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
08175921
CNMG160616
40209005
CNMG160616 T9105
CNMG160616 T9105 チップ CNMG タンガロイ 40209005 チップ CNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく