チップ

 
用途
中切削
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
0
ブレーカ
33形
穴径d(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04737013 CNMG160612-33 (TD905) TD905 ¥17,200 廃番
04737022 CNMG160612-33 (TD915) TD915 ¥17,200 廃番
06076506 CNMG160612-33 (TD930) TD930 ¥17,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく