チップ CNMG-33 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG160612-33〜

チップ CNMG-33

 
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06076472 CNMG160612-33 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 15.875 1.2 ¥18,900 廃番
06076481 CNMG160612-33 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 15.875 1.2 ¥18,900 廃番
06076612 CNMG160616-33 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 15.875 1.6 ¥18,900 廃番
06076786 CNMG190612-33 1箱(10個入) ひし形80° 19.3 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
06606381 CNMG190612-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
06076935 CNMG190616-33 1箱(10個入) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
06076944 CNMG190616-33 1箱(10個入) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
06606397 CNMG190616-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
08176007 CNMG190612-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
08176016 CNMG190612-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
08176025 CNMG190612-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
08176061 CNMG190616-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
08176077 CNMG190616-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
08466963 CNMG190616-33 1箱(10個) ひし形80° 19.3 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく