チップ CNMG-TM

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40209102 CNMG190608-TM T9125 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209224 CNMG190612-TM T9125 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119364 CNMG160612-TM 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06119373 CNMG190608-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000 廃番
06119382 CNMG190608-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06119391 CNMG190612-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番
06119407 CNMG190612-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
08175973 CNMG190608-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
08176034 CNMG190612-TM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119364
CNMG160612-TM
57960244
CNMG160612-TM T9115
CNMG160612-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 57960244 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119382
CNMG190608-TM
40209102
CNMG190608-TM T9125
CNMG190608-TM T9125 チップ CNMG-TM タンガロイ 40209102 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06119382
CNMG190608-TM
40209102
CNMG190608-TM T9125
CNMG190608-TM T9125 チップ CNMG-TM タンガロイ 40209102 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06119407
CNMG190612-TM
40209224
CNMG190612-TM T9125
CNMG190612-TM T9125 チップ CNMG-TM タンガロイ 40209224 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06119407
CNMG190612-TM
40209224
CNMG190612-TM T9125
CNMG190612-TM T9125 チップ CNMG-TM タンガロイ 40209224 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08175973
CNMG190608-TM
57960551
CNMG190608-TM T9115
画像準備中 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08175973
CNMG190608-TM
57960551
CNMG190608-TM T9115
画像準備中 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08176034
CNMG190612-TM
57960822
CNMG190612-TM T9115
画像準備中 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08176034
CNMG190612-TM
57960822
CNMG190612-TM T9115
画像準備中 チップ CNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく