チップ

 
用途
重切削(片面ブレーカ)
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.3
内接円直径(Φmm)
19.05
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TU形
穴径d(Φmm)
7.93
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06077303 CNMM190624-TU (T7005) T7005 ¥20,400 廃番
06077312 CNMM190624-TU (T7020) T7020 ¥20,400 廃番
04738221 CNMM190624-TU (TD915) TD915 ¥20,400 廃番
06077321 CNMM190624-TU (TD930) TD930 ¥20,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく