チップ CPMT-24

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06077784 CPMT090302-24 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.2 ¥6,300 廃番
06606835 CPMT090302-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.2 ¥8,100 廃番
06606844 CPMT090304-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.4 ¥8,100 廃番
04739341 CPMT090308-24 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.8 ¥6,300 廃番
06606853 CPMT090308-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥8,100 廃番
08467252 CPMT090302-24 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.2 ¥8,100 廃番
08467286 CPMT090304-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.4 ¥8,100 廃番
08467347 CPMT090308-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥8,100 廃番
08476221 CPMT090304-24 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.4 ¥6,300 廃番
10428101 CPMT090304-24 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 0.4 ¥6,300 廃番
10428117 CPMT090308-24 1箱(10個) ひし形80° 9.7 0.8 ¥6,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく