チップ

 
用途
中切削
種別
ポジ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
7.94
逃げ角(度)
11
ブレーカ
24形
穴径d(Φmm)
4.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06077802 CPMT090304-24 (NS530) NS530 ¥5,700 廃番
04739244 CPMT090304-24 (T7020) T7020 ¥7,400 廃番
04739262 CPMT090304-24 (TD915) TD915 ¥7,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく