チップ CPMT-PS

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579485 CPMT090308-PS T9115 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579494 CPMT090308-PS T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209811 CPMT090304-PS AH725 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209827 CPMT090304-PS T9115 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209836 CPMT090304-PS T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209933 CPMT090308-PS AH725 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209985 CPMT09T302-PS T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209994 CPMT09T302-PS AH725 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210037 CPMT09T304-PS T9115 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210046 CPMT09T304-PS T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210134 CPMT09T308-PS T9115 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210143 CPMT09T308-PS T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06077811 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
06077827 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番
06077836 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番
06121507 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
06077845 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
06077854 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
06077863 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
06121516 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
08467331 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
08467392 CPMT090308-PS 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番 代替品有
10425974 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,100 廃番 代替品有
10425983 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,100 廃番 代替品有
10425992 CPMT090304-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,300 廃番 代替品有
10426001 CPMT090308-PS 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06077811
CPMT090304-PS
00704025
CPMT090304-PS GT9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
06121507
CPMT090304-PS
40209836
CPMT090304-PS T9125
CPMT090304-PS T9125 チップ CPMT-PS タンガロイ 40209836 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
06077845
CPMT090308-PS
00704095
CPMT090308-PS GT9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
06121516
CPMT090308-PS
35579494
CPMT090308-PS T9125
CPMT090308-PS T9125 チップ CPMT-PS タンガロイ 35579494 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
08467331
CPMT090304-PS
40209827
CPMT090304-PS T9115
CPMT090304-PS T9115 チップ CPMT-PS タンガロイ 40209827 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
08467392
CPMT090308-PS
35579485
CPMT090308-PS T9115
CPMT090308-PS T9115 チップ CPMT-PS タンガロイ 35579485 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカー後継材質
10425974
CPMT090304-PS
00704025
CPMT090304-PS GT9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
10425983
CPMT090308-PS
00704095
CPMT090308-PS GT9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,497
メーカ後継品です
10425992
CPMT090304-PS
00704034
CPMT090304-PS NS9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,037
メーカ後継品です
10426001
CPMT090308-PS
00704104
CPMT090308-PS NS9530
画像準備中 チップ CPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,037
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく