チップ CPMT-24

 
厚さ(mm)
5.56
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06610125 CPMT160508-24 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 0.8 ¥22,900 返品不可 廃番 代替品有
06774905 CPMT160508-24 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 0.8 ¥22,900 廃番
06610134 CPMT160512-24 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 1.2 ¥22,900 廃番
06774914 CPMT160512-24 1箱(10個) ひし形80° 16.1 1.2 ¥22,900 廃番
06610143 CPMT160516-24 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 1.6 ¥22,900 廃番
06774923 CPMT160516-24 1箱(10個) ひし形80° 16.1 1.6 ¥22,900 廃番
10428135 CPMT160508-24 1箱(10個入) ひし形80° 16.1 0.8 ¥17,700 廃番
10428144 CPMT160512-24 1箱(10個) ひし形80° 16.1 1.2 ¥17,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06610125
CPMT160508-24
48841554
CPMT160508-24 T9125
CPMT160508-24 T9125 チップ CPMT タンガロイ 48841554 チップ CPMT
タンガロイ 1パック(10個)
¥18,396
材質に違いがあります
10428144
CPMT160512-24
00704156
CPMT160512-24 NS9530
画像準備中 チップ CPMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です
10428144
CPMT160512-24
00704156
CPMT160512-24 NS9530
画像準備中 チップ CPMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく