チップ CNMM-57

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06606467 CNMM120404-57 1箱(10個) ひし形80° 12.9 0.4 ¥14,200 廃番
06606476 CNMM120404-57 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 0.4 ¥14,200 廃番
06606485 CNMM120408-57 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 0.8 ¥14,200 返品不可 廃番
06606494 CNMM120408-57 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 0.8 ¥14,200 廃番
06606503 CNMM120412-57 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.2 ¥14,200 廃番
06606512 CNMM120412-57 1箱(10個) ひし形80° 12.9 1.2 ¥14,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく