チップ DCGT-J10

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06078362 DCGT070200FL-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078441 DCGT070201FL-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078502 DCGT070202FL-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00698933 DCGT070201FL-J10 NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00698942 DCGT070201FR-J10 NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00698967 DCGT070202FL-J10 NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00698976 DCGT070202FR-J10 NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478803 DCGT070202R-J10 J9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478785 DCGT11T301FL-J10 NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478794 DCGT11T301FR-J10 NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00699064 DCGT11T302FL-J10 NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00699073 DCGT11T302FR-J10 NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478812 DCGT11T302R-J10 J9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥23,100
¥16,863 1 ¥16,863
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078353 DCGT070200FL-J10 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,300 廃番
06078432 DCGT070201FL-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,300 廃番 代替品有
06078493 DCGT070202FL-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,300 廃番 代替品有
10432904 DCGT070201FL-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.1 片面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432913 DCGT070202FL-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06078432
DCGT070201FL-J10
00698933
DCGT070201FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
06078493
DCGT070202FL-J10
00698967
DCGT070202FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10432904
DCGT070201FL-J10
00698933
DCGT070201FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10432913
DCGT070202FL-J10
00698967
DCGT070202FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく