チップ DCGT-J10

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06078387 DCGT070200FR-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078466 DCGT070201FR-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.1 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04742227 DCGT070202FR-J10 TH10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078371 DCGT070200FR-J10 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,300 廃番
06078457 DCGT070201FR-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,300 廃番 代替品有
04742211 DCGT070202FR-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,300 廃番 代替品有
10432922 DCGT070201FR-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.1 片面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10432931 DCGT070202FR-J10 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06078457
DCGT070201FR-J10
00698942
DCGT070201FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
04742211
DCGT070202FR-J10
00698976
DCGT070202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10432922
DCGT070201FR-J10
00698942
DCGT070201FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10432931
DCGT070202FR-J10
00698976
DCGT070202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ DCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく