チップ DCGT タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 DCGT11T302〜

チップ DCGT

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04742577 DCGT11T302 ひし形55° 11.6 0.2 ¥16,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
10432947 DCGT11T302 ひし形55° 11.6 0.2 ¥18,400 メーカー直送品
廃番
10432956 DCGT11T304 ひし形55° 11.6 0.4 ¥18,400 メーカー直送品
廃番
10432965 DCGT11T308 ひし形55° 11.6 0.8 ¥18,400 メーカー直送品
廃番
10432974 DCGT11T302 ひし形55° 11.6 0.2 ¥16,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
10432983 DCGT11T304 ひし形55° 11.6 0.4 ¥16,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
10432992 DCGT11T308 ひし形55° 11.6 0.8 ¥16,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04742577
DCGT11T302
00699055
DCGT11T302 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432974
DCGT11T302
00699055
DCGT11T302 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432974
DCGT11T302
00699055
DCGT11T302 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432983
DCGT11T304
00699116
DCGT11T304 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432983
DCGT11T304
00699116
DCGT11T304 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432992
DCGT11T308
00699152
DCGT11T308 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です
10432992
DCGT11T308
00699152
DCGT11T308 NS9530
画像準備中 チップ DCGT
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,826
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく