ねじ切りチップ タンガロイ 切削工具 【通販モノタロウ】 16NR10ISO (N308)〜

ねじ切りチップ

 

ねじ切りチップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
N308
寸法t(mm)
0.9
寸法L3(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
9.525
内容量
5個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ピッチ
寸法R(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04713633 16NR10ISO (N308) 1 0.07 ¥12,150 廃番
04714123 16NR15ISO (N308) 1.5 0.11 ¥12,150 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく