チップ CCGW-DIA

 
(材質)
セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。被研削性がDX180よりも優れる。
種別
ポジ
材質
DX160
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
9.525
寸法s(mm)
3.97
ダイヤモンド含有量(VOL%)
94.0
粒径(μm)
28
硬さ(Hv)
11000
抗折力(GPa)
1.6
適合ホルダ
穴ぐり用S形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08483702 CCGW09T304-DIA DX160 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥11,900
¥9,282 1 ¥9,282
欠品中
メーカー直送品
08483727 CCGW09T308-DIA 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥10,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく