チップ DCMT-PS

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
49 件中 1 - 49 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06117867 DCMT070202-PS GH730 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117894 DCMT070204-PS GH730 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117912 DCMT070208-PS GH730 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579503 DCMT070204-PS T9115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579512 DCMT070204-PS T9125 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40210773 DCMT070202-PS AH725 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210782 DCMT070202-PS T9115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210791 DCMT070202-PS T9125 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210852 DCMT070204-PS AH725 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210983 DCMT070208-PS AH725 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210992 DCMT070208-PS T9125 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40211001 DCMT070208-PS T9115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48842421 DCMT11T304-PS 1パック(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48842473 DCMT11T308-PS 1パック(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
48842507 DCMT11T312-PS 1パック(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704192 DCMT070202-PS GT9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704208 DCMT070202-PS NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥6,800
¥4,964 1 ¥4,964
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704296 DCMT070204-PS NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,800
¥4,964 1 ¥4,964
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704305 DCMT070204-PS GT9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704402 DCMT070208-PS GT9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704418 DCMT070208-PS NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,800
¥4,964 1 ¥4,964
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704472 DCMT11T302-PS GT9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704488 DCMT11T302-PS NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,600
¥7,008 1 ¥7,008
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704558 DCMT11T304-PS NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,600
¥7,008 1 ¥7,008
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704567 DCMT11T304-PS GT9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704655 DCMT11T308-PS NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,600
¥7,008 1 ¥7,008
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704664 DCMT11T308-PS GT9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06078904 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
06078922 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,000 廃番
06078931 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,000 廃番
06121525 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
04743286 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
04743295 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,200 メーカー直送品 廃番
06079017 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
06079026 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
06121534 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
06079105 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
06121543 DCMT070208-PS 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番
08467496 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
08467611 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
10426114 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10426123 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10426132 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10426141 DCMT070202-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥6,200 廃番 代替品有
10426157 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,200 廃番 代替品有
10426166 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,200 廃番 代替品有
40210965 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40210974 DCMT070208-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
08467557 DCMT070204-PS 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06078904
DCMT070202-PS
00704192
DCMT070202-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
06121525
DCMT070202-PS
40210791
DCMT070202-PS T9125
DCMT070202-PS T9125 チップ DCMT-PS タンガロイ 40210791 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
06121525
DCMT070202-PS
06865205
No.5510-10.30
No.5510-10.30 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U グーリング 06865205 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U
グーリング 1本
¥18,900
メーカ後継品です
04743286
DCMT070204-PS
00704305
DCMT070204-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
06121534
DCMT070204-PS
35579512
DCMT070204-PS T9125
DCMT070204-PS T9125 チップ DCMT-PS タンガロイ 35579512 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
06121534
DCMT070204-PS
06865013
No.5510-8.40
No.5510-8.40 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U グーリング 06865013 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U
グーリング 1本
¥15,900
メーカ後継品です
06079105
DCMT070208-PS
06998336
MS4LTD0250T0130L30
MS4LTD0250T0130L30 4枚刃MSTARリブ用テーパ刃エンドミル 三菱マテリアル 06998336 4枚刃MSTARリブ用テーパ刃エンドミル
三菱マテリアル 1本
¥6,990
メーカ後継品です
06079105
DCMT070208-PS
00704402
DCMT070208-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
08467496
DCMT070202-PS
40210782
DCMT070202-PS T9115
DCMT070202-PS T9115 チップ DCMT-PS タンガロイ 40210782 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
08467611
DCMT070208-PS
40211001
DCMT070208-PS T9115
DCMT070208-PS T9115 チップ DCMT-PS タンガロイ 40211001 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426114
DCMT070202-PS
00704192
DCMT070202-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426123
DCMT070204-PS
00704305
DCMT070204-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426132
DCMT070208-PS
00704402
DCMT070208-PS GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426141
DCMT070202-PS
00704208
DCMT070202-PS NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
10426157
DCMT070204-PS
00704296
DCMT070204-PS NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
10426166
DCMT070208-PS
00704418
DCMT070208-PS NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
08467557
DCMT070204-PS
35579503
DCMT070204-PS T9115
DCMT070204-PS T9115 チップ DCMT-PS タンガロイ 35579503 チップ DCMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく