チップ DCMT-PM

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
28 件中 1 - 28 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06117885 DCMT070204-PM GH730 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117903 DCMT070208-PM GH730 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210825 DCMT070204-PM AH725 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210834 DCMT070204-PM T9115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210843 DCMT070204-PM T9125 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210931 DCMT070208-PM AH725 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210947 DCMT070208-PM T9125 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40210956 DCMT070208-PM T9115 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704278 DCMT070204-PM GT9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704287 DCMT070204-PM NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,800
¥4,964 1 ¥4,964
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704384 DCMT070208-PM GT9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,800
¥6,424 1 ¥6,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704393 DCMT070208-PM NS9530 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,800
¥4,964 1 ¥4,964
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704533 DCMT11T304-PM GT9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704542 DCMT11T304-PM NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,600
¥7,008 1 ¥7,008
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704637 DCMT11T308-PM GT9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,400
¥9,052 1 ¥9,052
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704646 DCMT11T308-PM NS9530 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,600
¥7,008 1 ¥7,008
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08467532 DCMT070204-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
08467541 DCMT070204-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
08467593 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番
08467602 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番
08476447 DCMT070204-PM 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
08476456 DCMT070204-PM 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000 廃番
08476474 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番
08476483 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,000 廃番
10426175 DCMT070204-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10426184 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10426193 DCMT070204-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,200 廃番 代替品有
10426202 DCMT070208-PM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10426175
DCMT070204-PM
00704278
DCMT070204-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426175
DCMT070204-PM
00704278
DCMT070204-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426184
DCMT070208-PM
00704384
DCMT070208-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426184
DCMT070208-PM
00704384
DCMT070208-PM GT9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,424
メーカ後継品です
10426193
DCMT070204-PM
00704287
DCMT070204-PM NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
10426193
DCMT070204-PM
00704287
DCMT070204-PM NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
10426202
DCMT070208-PM
00704393
DCMT070208-PM NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です
10426202
DCMT070208-PM
00704393
DCMT070208-PM NS9530
画像準備中 チップ DCMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,964
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく